Beli printer blutut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Canon Printer Multifunction MG2570s (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp919.900

    Canon Printer Multifunction MG2570s (Print dan Fotokopi)
    atribut:
    • Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
    • Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
    • Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
    • Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
    • Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
    • Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
    • Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
    • Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
    • Number of Ink Cartridges: 2
  2. HP Printer Laser Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer Laser Jet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  3. Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
  4. Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
  5. BRADY Label Thermal Transfer 1inch Core (Kertas Label)
    38%
    Mulai

    Rp379.900

    BRADY Label Thermal Transfer 1inch Core (Kertas Label)
    atribut:
    • Core Inside Diameter (inch): 1
  6. IWARE Thermal Printer (Printer Thermal)
    Mulai

    Rp329.900

    IWARE Thermal Printer (Printer Thermal)
    Deskripsi:
    Printer Thermal Iware C58Bluetooth merupakan Thermal Receipt Printer yang dirancang untuk pencetakan volume tingkat tinggi. Karena memiliki support interface RJ11, Iware C58Bluetooth sangat cocok digunakan untuk Supermarket, Minimarket, Toko Pecah Belah, Toko Oleh Oleh, Restoran, Apotek, Rumah Sakit, System Antrian, System Perparkiran, Pergudangan dan jenis usaha yang lainnya yang menggunakan POS atau system kasir lainnya. C58Bluetooth menggunakan Kertas thermal yang berukuran 58mmPrinter Thermal Iware C58Bluetooth memberikan kecepatan mencetak hingga 250 mm/detik dengan didukung ketahanan Thermal Headnya yang mampu mencetak hingga panjang 150 km dan pemakaian Auto Cutter hingga 2 juta kali potongPrinter ini mendukung penggunaan OS Windows XP/7,8,8.1 dan LINUX UBUNTU 12.04 32/64 dan UBUNTU 14.04 32/64Kelengkapan : - Unit Printer USB + BLUETOOTH. - Kabel Power. - Kabel USB. - Manual. - 1 Roll Kertas Thermal tester.
    atribut:
    • Print Method: Line Thermal Printing
  7. Epson Printer Head
    Mulai

    Rp1.399.900

  8. Brother Professional, Ultra Flexible Label Printer with Multiple Connectivity options
    Mulai

    Rp5.399.900

    Brother Professional, Ultra Flexible Label Printer with Multiple Connectivity options
    Deskripsi:
    The Brother QL-820NWB offers flexible connectivity – Bluetooth wireless technology, Ethernet and Wireless (802.11b/g/n) interfaces. Also equipped with a USB Host interface, the Brother QL-820NWB is well-suited for use with a peripheral such as a scanner.
    atribut:
    • Housing Color: White-Black
    • Printing Method: Direct Thermal
    • Operation Modes: PC Connected/ Stand Alone (ESC/P or P-touch Template)
    • Maximum Tape Width: 2.4inch
    • Maximum Label Length: 3feet
    • Maximum Resolution: 300x600dpi (Superfine Mode)
    • Printer Emulation: Raster Template2.0 ESCP
    • Memory for Transferred Data: 256 Templates (6MB)
    • Multiple Copies: Up to 9999 copies
    • Mirror Printing: Yes
    • Vertical Printing: Yes
    • Rotate Printing: Yes
    • Housing Dimensions: 5.0x5.7x9.2inch
    • Power Supply: 100-240V - 50/60Hz 1.5A
    • Software: P-touch Editor 5.1 for Windows, P-touch Address Book 1.2 for Windows, P-touch Editor 5.1 for Mac, P-touch Update Software (Windows & Mac)
    • Networking: Built-in
  9. BRADY Label Printer (Mesin Label)
    Mulai

    Rp2.699.900

    BRADY Label Printer (Mesin Label)
    atribut:
    • Color Capability: Single Color Printing
  10. Zebra Technologies Paket Pencetak Label
    Mulai

    Rp7.799.900

    Zebra Technologies Paket Pencetak Label
    atribut:
    • Print Method: Thermal Transfer
  11. Brother Label Printer PT
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp499.900

Daftar Harga printer blutut Terbaru October 2026
Canon Printer Multifunction MG2570s (Print dan Fotokopi)Rp919.900
HP Printer Laser JetRp1.999.900
Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)Rp1.899.900
Brother Label Printer QL (DK Tape)Rp3.199.900
Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)Rp3.799.900
BRADY Label Thermal Transfer 1inch Core (Kertas Label)Rp379.900
IWARE Thermal Printer (Printer Thermal)Rp329.900
Epson Printer HeadRp1.399.900
Brother Professional, Ultra Flexible Label Printer with Multiple Connectivity optionsRp5.399.900
BRADY Label Printer (Mesin Label)Rp2.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)